Befestigungsschelle für 2 Rohre 2.5mm Bohrung 3.5mm

  • ERIKS:13790792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.32inkl. MwSt

301 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
602-002
b
10 mm
d
3.5 mm
l1
13.8 mm
l2
5 mm
D
2.5 mm
s
1.5 mm