Befestigungsschelle für 1 Rohr 8mm Bohrung 5.5mm

  • ERIKS:14885284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
608-003
b
10 mm
d
5.5 mm
l1
34 mm
l2
12 mm
D
8 mm
s
1.5 mm