Befestigungsschelle für 1 Rohr 20mm Bohrung 7.0mm

  • ERIKS:13791904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
610-004
b
36 mm
d
7 mm
D
20 mm
s
2 mm
l2
21 mm
l1
40 mm