Befestigungsschelle für 1 Rohr 2.5mm Bohrung 3.5mm

  • ERIKS:13790791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.32inkl. MwSt

340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
602-001
b
10 mm
d
3.5 mm
s
1.5 mm
D
2.5 mm
l1
11.25 mm
l2
5 mm