Befestigungsschelle für 1 Rohr 18mm Bohrung 7.0mm

  • ERIKS:13791608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
608-004
b
36 mm
d
7 mm
D
18 mm
s
2 mm
l2
21 mm
l1
40 mm