Befestigungsschelle für 1 Rohr 14mm Bohrung 6.5mm

  • ERIKS:13791323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

291 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
606-014
b
30 mm
d
6.3 mm
D
14 mm
l2
16 mm
s
2 mm
l1
32.5 mm