Befestigungsschelle für 1 Rohr 12mm Bohrung 6.8mm

  • ERIKS:13792037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
612-001
b
20 mm
d
6.8 mm
D
12 mm
s
2 mm
l1
35 mm
l2
18 mm