Befestigungsschelle für 1 Rohr 12mm Bohrung 5.5mm

  • ERIKS:13791102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
604-004
b
24 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
12 mm
l1
27 mm
l2
13 mm