Eriks

Befestigungschelle für 8x Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13791106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
604-018
b
10 mm
d
5.5 mm
D
4 mm
s
1.5 mm
l1
58 mm
l2
46 mm