Eriks

Befestigungschelle für 5x Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13791104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.92inkl. MwSt

1036 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
604-015
b
10 mm
d
5.5 mm
D
4 mm
s
1.5 mm
l2
34 mm
l1
46 mm