Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Befestigungschelle für 3x Ø4mm...
Befestigungschelle für 3x Ø4mm Rohr
ERIKS:
13791100
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
339 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Typ Rohrschelle
604-003
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
l1
26.6 mm
D
4 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden