Befestigungschelle für 2x Ø4mm Rohr

  • ERIKS:13791098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
604-002
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
9 mm
s
1.5 mm
l1
22.6 mm
D
4 mm