Befestigungschelle für 1x Ø8mm Rohr

  • ERIKS:13791606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
608-001
b
10 mm
d
5.5 mm
l2
12 mm
l1
23.5 mm
s
1.5 mm
D
8 mm