Befestigungschelle für 1x Ø6mm Rohr

  • ERIKS:13791321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.59inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
606-010
b
10 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
6 mm
l2
10 mm
l1
20.5 mm