Befestigungschelle für 1x Ø10mm Rohr

  • ERIKS:13791902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.92inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
610-001
b
10 mm
d
5.5 mm
s
1.5 mm
D
10 mm
l2
13 mm
l1
25.5 mm