Eriks

Bau- und Industrieschlauch STANDARD DN 75 mm, eingebunden mit Storz-Kupplungen KA 89

  • ERIKS:14896366
Image 1
Komplett eingebunden mit Saug- und Druckkupplungen System STORZ. Ohne Aussenbeschichtung.

Produkteigenschaften
  • Deckblatt hochfestes Polyestergarn, weiss
  • Seele SBR, glatt, schwarz
  • Flach aufrollbar
  • Alterungs- und ozonbeständig
  • Verrottungs- und moderfest
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.55inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 247.50

-

5+

CHF 235.00

5.05%

10+

CHF 222.50

10.10%

20+

CHF 200.50

18.99%

30+

CHF 197.00

20.40%

45+

CHF 192.50

22.22%

68+

CHF 188.50

23.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Rollenlänge
20 m
Material Seele
SBR