Eriks

Bau- und Industrieschlauch STANDARD DN 52 mm, eingebunden mit Storz-Kupplungen KA 66

  • ERIKS:14896215
Image 1
Komplett eingebunden mit Saug- und Druckkupplungen System STORZ. Ohne Aussenbeschichtung.

Produkteigenschaften
  • Deckblatt hochfestes Polyestergarn, weiss
  • Seele SBR, glatt, schwarz
  • Flach aufrollbar
  • Alterungs- und ozonbeständig
  • Verrottungs- und moderfest
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.91inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 165.50

-

5+

CHF 157.50

4.83%

10+

CHF 149.50

9.67%

20+

CHF 134.00

19.03%

30+

CHF 132.00

20.24%

45+

CHF 129.50

21.75%

68+

CHF 126.50

23.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
56 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Rollenlänge
20 m
Material Seele
SBR