CHF 36.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.94inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.95 | - |
20+ | CHF 34.95 | 5.41% |
30+ | CHF 33.70 | 8.80% |
50+ | CHF 32.60 | 11.77% |
75+ | CHF 31.90 | 13.67% |
113+ | CHF 31.30 | 15.29% |
170+ | CHF 30.70 | 16.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | HE-G |
Material Kupplung | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß | 1/8" BSP zyl. |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Schlauch Innen-Ø | 2 mm |
SW | 14 mm |