
CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.80 | - |
10+ | CHF 10.70 | 9.32% |
30+ | CHF 10.35 | 12.29% |
50+ | CHF 10.20 | 13.56% |
75+ | CHF 9.95 | 15.68% |
113+ | CHF 9.75 | 17.37% |
170+ | CHF 9.55 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8" - 18 |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 15 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 32 mm |
B | 9 mm |
H1 | 19 mm |