
CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
10+ | CHF 8.15 | 10.44% |
30+ | CHF 7.95 | 12.64% |
50+ | CHF 7.80 | 14.29% |
75+ | CHF 7.65 | 15.93% |
113+ | CHF 7.50 | 17.58% |
170+ | CHF 7.35 | 19.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4" - 18 |
Schenkellänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 14 mm |
C | 15 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 29 mm |
B | 6 mm |
H1 | 14 mm |