
CHF 127.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.65 | - |
10+ | CHF 114.90 | 9.99% |
30+ | CHF 112.35 | 11.99% |
50+ | CHF 109.80 | 13.98% |
75+ | CHF 107.60 | 15.71% |
113+ | CHF 105.40 | 17.43% |
170+ | CHF 103.30 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 32-32 AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2" - 11,5 |
Schenkellänge | 64 mm |
Schlüsselweite | 65 mm |
C | 27 mm |
Schlauch Innen-Ø | 50 mm |
A | 64 mm |
B | 45 mm |
H1 | 65 mm |