
CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.90 | - |
10+ | CHF 62.95 | 9.94% |
30+ | CHF 61.55 | 11.95% |
50+ | CHF 60.10 | 14.02% |
75+ | CHF 58.95 | 15.67% |
113+ | CHF 57.75 | 17.38% |
170+ | CHF 56.65 | 18.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 24-24 AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 1.1/2" - 11.1/2" |
Schenkellänge | 58 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
C | 26 mm |
Schlauch Innen-Ø | 38 mm |
A | 58 mm |
B | 32 mm |
H1 | 50 mm |