
CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.00 | - |
10+ | CHF 23.40 | 10.00% |
30+ | CHF 22.80 | 12.31% |
50+ | CHF 22.30 | 14.23% |
75+ | CHF 21.80 | 16.15% |
113+ | CHF 21.40 | 17.69% |
170+ | CHF 21.00 | 19.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-08 AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2" - 14 |
Schenkellänge | 39 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
C | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 39 mm |
B | 13 mm |
H1 | 24 mm |