
CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.89inkl. MwSt
822 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.55 | - |
10+ | CHF 14.80 | 10.57% |
30+ | CHF 14.55 | 12.08% |
50+ | CHF 14.25 | 13.90% |
75+ | CHF 13.90 | 16.01% |
113+ | CHF 13.65 | 17.52% |
170+ | CHF 13.40 | 19.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-06 AGN |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | NPT |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8" - 18 |
Schenkellänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 15 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 29 mm |
B | 9 mm |
H1 | 19 mm |