Aufschraubwinkel einstellbar 90° BSP konisch BSP IG A-2/90-08BSPAGC-08BSPIG 1/2"- 1/2"

  • ERIKS:14896047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.50

-

5+

CHF 35.30

12.84%

10+

CHF 33.45

17.41%

25+

CHF 31.80

21.48%

38+

CHF 31.20

22.96%

57+

CHF 30.60

24.44%

86+

CHF 29.95

26.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2" BSP keg.
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
H1
22 mm
H2
27 mm
L1
37 mm
L2
37 mm