CHF 353.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 381.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 353.35 | - |
5+ | CHF 307.40 | 13.00% |
10+ | CHF 292.00 | 17.36% |
25+ | CHF 277.45 | 21.48% |
38+ | CHF 271.90 | 23.05% |
57+ | CHF 266.40 | 24.61% |
86+ | CHF 261.10 | 26.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
H1 | 50 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 55 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 65 mm |