Aufschraubwinkel einstellbar 90° BSP IG BSP AG A-2/90-12BSPIG-12BSPAGOH 3/4"- 3/4"

  • ERIKS:14896051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.50

-

5+

CHF 91.90

12.89%

10+

CHF 87.20

17.35%

25+

CHF 82.80

21.52%

38+

CHF 81.20

23.03%

57+

CHF 79.55

24.60%

86+

CHF 77.95

26.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
H1
27 mm
H2
32 mm
H3
32 mm
L1
45 mm
L2
49 mm