Aufschraubwinkel einstellbar 90° BSP IG BSP AG A-2/90-08BSPIG-08BSPAGOH 1/2"- 1/2"

  • ERIKS:14896050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.05

-

5+

CHF 53.10

13.02%

10+

CHF 50.45

17.36%

25+

CHF 47.95

21.46%

38+

CHF 46.95

23.10%

57+

CHF 46.05

24.57%

86+

CHF 45.10

26.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
H1
22 mm
H2
27 mm
H3
27 mm
L1
37 mm
L2
43 mm