Aufschraubwinkel einstellbar 90° BSP IG BSP AG A-2/90-06BSPIG-06BSPAGOH 3/8"- 3/8"

  • ERIKS:14896049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.89inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.75

-

5+

CHF 66.10

12.74%

10+

CHF 62.85

17.03%

25+

CHF 59.75

21.12%

38+

CHF 58.60

22.64%

57+

CHF 57.40

24.22%

86+

CHF 56.30

25.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
H1
19 mm
H2
22 mm
H3
22 mm
L1
31 mm
L2
37 mm