Aufschraubwinkel einstellbar 90° BSP IG BSP AG A-2/90-04BSPIG-04BSPAGOH 1/4"- 1/4"

  • ERIKS:14896048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.29inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.80

-

5+

CHF 59.05

12.91%

10+

CHF 56.15

17.18%

25+

CHF 53.35

21.31%

38+

CHF 52.25

22.94%

57+

CHF 51.25

24.41%

86+

CHF 50.15

26.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
H1
14 mm
H2
19 mm
H3
19 mm
L1
28 mm
L2
32 mm