Aufschraubwinkel einstellbar 45° BSP AG IG A-2/45-12BSPAG60-12BSPIG 3/4"- 3/4"

  • ERIKS:14896030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.29inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.55

-

5+

CHF 83.10

13.03%

10+

CHF 78.95

17.37%

25+

CHF 75.00

21.51%

38+

CHF 73.55

23.02%

57+

CHF 72.05

24.59%

86+

CHF 70.55

26.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
H1
27 mm
H2
32 mm
L1
33 mm
L2
37 mm