Eriks

Aufschraub-Verschraubung RF-GAI 6 LR G 1/8"

  • ERIKS:14887161
Image 1
Gerade Aufschraub-Verschraubung, Whitworth-Rohrgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.08inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.95

-

10+

CHF 47.05

7.65%

20+

CHF 43.30

15.01%

30+

CHF 40.80

19.92%

45+

CHF 39.95

21.59%

68+

CHF 39.15

23.16%

102+

CHF 38.40

24.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GAI-R
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/8"