Aufschraub-Verschraubung RF-GAI 28 LR G 1"

  • ERIKS:14890260
Image 1
Gerade Aufschraub-Verschraubung, Whitworth-Rohrgewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 182.80

-

10+

CHF 168.20

7.99%

20+

CHF 155.40

14.99%

30+

CHF 146.25

19.99%

45+

CHF 143.35

21.58%

68+

CHF 140.45

23.17%

102+

CHF 137.60

24.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GAI-R
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1"