Eriks

Aufschraub-Verschraubung RF-GAI 12 LR G 1/2" Sondergrössen

  • ERIKS:14887163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.91inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.40

-

10+

CHF 74.00

7.96%

20+

CHF 68.40

14.93%

30+

CHF 64.35

19.96%

45+

CHF 63.05

21.58%

68+

CHF 61.85

23.07%

102+

CHF 60.60

24.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RF-GAI-R
Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2"