Apparatepuffer PVC schwarz 25x10mm

  • ERIKS:13822568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für den Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

1893 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.09

-

50+

CHF 0.94

13.82%

100+

CHF 0.84

22.95%

250+

CHF 0.81

25.35%

500+

CHF 0.78

27.74%

1000+

CHF 0.76

29.86%

5000+

CHF 0.72

33.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
10 mm
Material
PVC
D
25 mm
d
2 mm
e
9.5 mm
H
10 mm
s
6 mm
Härte (Sh A)
85
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid