Apparatepuffer PVC schwarz 21x11mm

  • ERIKS:13822562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für den Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.06inkl. MwSt

468 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.98

-

50+

CHF 0.82

17.17%

100+

CHF 0.71

28.05%

250+

CHF 0.66

32.72%

500+

CHF 0.64

34.96%

1000+

CHF 0.62

36.99%

5000+

CHF 0.59

40.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
11 mm
Material
PVC
D
21 mm
d
3.5 mm
e
9 mm
H
11 mm
s
7 mm
Härte (Sh A)
85
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid