Apparatepuffer PVC schwarz 18x8mm

  • ERIKS:13822554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für den Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.55inkl. MwSt

8048 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.51

-

50+

CHF 0.42

16.44%

100+

CHF 0.36

29.70%

250+

CHF 0.32

36.44%

500+

CHF 0.29

42.18%

1000+

CHF 0.27

45.94%

5000+

CHF 0.26

48.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
8 mm
Material
PVC
D
18 mm
d
3 mm
e
7 mm
H
8 mm
s
5 mm
Härte (Sh A)
85
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid