Eriks

Apparatepuffer NR weiss 29x11mm

  • ERIKS:12730358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.84inkl. MwSt

7928 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.78

-

10+

CHF 0.68

12.89%

25+

CHF 0.58

25.00%

50+

CHF 0.55

28.87%

100+

CHF 0.42

46.01%

250+

CHF 0.35

55.03%

500+

CHF 0.33

57.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
11 mm
Material
NR
D
29 mm
d
5 mm
e
10 mm
H
11 mm
s
5 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Naturgummi