CHF 0.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.71inkl. MwSt
4700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.66 | - |
10+ | CHF 0.61 | 7.44% |
25+ | CHF 0.53 | 19.42% |
50+ | CHF 0.46 | 30.50% |
100+ | CHF 0.34 | 47.80% |
250+ | CHF 0.28 | 57.66% |
500+ | CHF 0.26 | 60.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 11 mm |
Material | NR |
D | 21 mm |
d | 2.5 mm |
e | 6.5 mm |
H | 11 mm |
s | 6 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Weiss |
Material Spezifikation | Naturgummi |