Eriks

Apparatepuffer NR weiss 16x8mm

  • ERIKS:12730346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.56

-

10+

CHF 0.52

7.47%

25+

CHF 0.45

19.40%

50+

CHF 0.39

30.43%

100+

CHF 0.29

48.04%

250+

CHF 0.24

57.65%

500+

CHF 0.22

60.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
8 mm
Material
NR
D
16 mm
d
1.5 mm
e
5 mm
H
8 mm
s
3 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Naturgummi