Eriks

Apparatepuffer NR weiss 16x15mm

  • ERIKS:14938954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.69inkl. MwSt

4759 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.49

-

10+

CHF 2.08

16.50%

25+

CHF 1.98

20.32%

50+

CHF 1.53

38.43%

100+

CHF 1.45

41.65%

250+

CHF 1.36

45.27%

500+

CHF 1.32

46.88%

1000+

CHF 1.26

49.09%

2500+

CHF 1.23

50.50%

5000+

CHF 1.18

52.52%

10000+

CHF 1.15

53.92%

20000+

CHF 1.12

54.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
15 mm
Material
NR
D
16 mm
d
4 mm
e
8 mm
H
15 mm
s
7 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Naturgummi