Eriks

Apparatepuffer NR weiss 15x7mm

  • ERIKS:12730344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

2763 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.56

-

10+

CHF 1.38

11.86%

25+

CHF 1.23

21.15%

50+

CHF 1.07

31.73%

100+

CHF 0.87

44.55%

250+

CHF 0.77

50.96%

500+

CHF 0.72

53.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
7 mm
Material
NR
D
15 mm
d
3 mm
e
7 mm
H
7 mm
s
3 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Naturgummi