Eriks

Apparatepuffer NR weiss 12x8.5mm

  • ERIKS:12730342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

8897 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.56

-

10+

CHF 0.49

12.01%

25+

CHF 0.42

24.01%

50+

CHF 0.36

35.30%

100+

CHF 0.27

52.15%

250+

CHF 0.22

61.29%

500+

CHF 0.20

63.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
8.5 mm
Material
NR
D
12 mm
d
3 mm
e
7 mm
H
8.5 mm
s
4 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Naturgummi