CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.83inkl. MwSt
6015 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.77 | - |
10+ | CHF 0.67 | 12.92% |
25+ | CHF 0.57 | 24.93% |
50+ | CHF 0.55 | 28.85% |
100+ | CHF 0.41 | 45.95% |
250+ | CHF 0.35 | 54.96% |
500+ | CHF 0.32 | 57.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 11 mm |
Material | NR |
D | 29 mm |
d | 5 mm |
e | 10 mm |
H | 11 mm |
s | 5 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |