Eriks

Apparatepuffer NR schwarz 22x10mm

  • ERIKS:12730353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.11inkl. MwSt

1796 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.95

-

10+

CHF 1.60

17.74%

25+

CHF 1.49

23.65%

50+

CHF 1.27

34.70%

100+

CHF 1.10

43.70%

250+

CHF 1.00

48.33%

500+

CHF 0.94

51.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
10 mm
Material
NR
D
22 mm
d
4 mm
e
9 mm
H
10 mm
s
4.5 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi