Eriks

Apparatepuffer NR schwarz 21x11mm

  • ERIKS:12730351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.75inkl. MwSt

1475 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.69

-

10+

CHF 0.64

7.35%

25+

CHF 0.56

19.31%

50+

CHF 0.48

30.40%

100+

CHF 0.36

47.84%

250+

CHF 0.30

57.49%

500+

CHF 0.28

60.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
11 mm
Material
NR
D
21 mm
d
2.5 mm
e
6.5 mm
H
11 mm
s
6 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi