CHF 0.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.69inkl. MwSt
2847 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.64 | - |
10+ | CHF 0.59 | 7.40% |
25+ | CHF 0.51 | 19.37% |
50+ | CHF 0.44 | 30.71% |
100+ | CHF 0.33 | 47.87% |
250+ | CHF 0.27 | 57.64% |
500+ | CHF 0.25 | 60.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 9.5 mm |
Material | NR |
D | 19 mm |
d | 3 mm |
e | 7 mm |
H | 9.5 mm |
s | 5 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |