Eriks

Apparatepuffer NR schwarz 16x8mm

  • ERIKS:12730345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.63inkl. MwSt

1465 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.58

-

10+

CHF 0.54

7.27%

25+

CHF 0.47

19.38%

50+

CHF 0.40

30.45%

100+

CHF 0.30

47.92%

250+

CHF 0.25

57.61%

500+

CHF 0.23

60.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
8 mm
Material
NR
D
16 mm
d
1.5 mm
e
5 mm
H
8 mm
s
3 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi