Eriks

Apparatepuffer NR schwarz 16x15mm

  • ERIKS:12730347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Apparatepuffer mit versenktem Schraubloch, als rutschfeste Maschinenfüsse und Dämpfung, für Elektrogeräte- und Apparatebau.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Nicht beständig gegen Öle, Fette, Ozon und Alterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

2623 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.51

-

10+

CHF 2.07

17.37%

25+

CHF 2.03

19.16%

50+

CHF 1.61

35.73%

100+

CHF 1.49

40.72%

250+

CHF 1.47

41.52%

500+

CHF 1.42

43.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Höhe
15 mm
Material
NR
D
16 mm
d
4 mm
e
8 mm
H
15 mm
s
7 mm
Härte (Sh A)
60
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi