CHF 1.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.61inkl. MwSt
6811 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.49 | - |
10+ | CHF 1.31 | 11.78% |
25+ | CHF 1.17 | 21.21% |
50+ | CHF 1.01 | 31.99% |
100+ | CHF 0.82 | 44.58% |
250+ | CHF 0.73 | 50.98% |
500+ | CHF 0.68 | 54.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 7 mm |
Material | NR |
D | 15 mm |
d | 3 mm |
e | 7 mm |
H | 7 mm |
s | 3 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Naturgummi |